Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,7kV; Ic: 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM400GAR17E4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM400GAR17E4 22895150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS3
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 400A
Kollektorstrom im Impuls: 1,2kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: buck chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 326,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,15*
€ 388,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,49*
€ 319,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,70*
€ 312,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,15*
€ 310,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 236,46*
€ 281,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.