Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM400GAR12E4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM400GAR12E4 22892414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 400A
Kollektorstrom im Impuls: 1,2kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: buck chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 276,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,98*
€ 329,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,32*
€ 313,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,60*
€ 276,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.