Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,7kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM400GAL176D
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM400GAL176D 21915590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS3
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 409,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,37*
€ 487,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,67*
€ 447,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,20*
€ 395,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,86*
€ 377,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,36*
€ 366,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,50*
€ 317,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.