Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM400GA12V
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM400GA12V 22892103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 400A
Kollektorstrom im Impuls: 1,2kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 295,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,38*
€ 351,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,19*
€ 331,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,80*
€ 293,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,90*
€ 223,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.