Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor,gemeinsamer Emitter; IGBT x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM300GM12T4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM300GM12T4 22892480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor;gemeinsamer Emitter
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Anwendung: Wechselrichter
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 305,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,28*
€ 363,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,66*
€ 338,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,17*
€ 298,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,19*
€ 290,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,25*
€ 239,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.