Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 650V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM300GB07E3
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM300GB07E3 22895580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS3
Rückspannung max.: 650V
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 287,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,71*
€ 342,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,53*
€ 256,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.