Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 650V; Ic: 300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM300GAL07E3
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM300GAL07E3 22895590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS3
Rückspannung max.: 650V
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 214,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.