Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 300A; D59


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM300GA12T4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM300GA12T4 22892120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: D59
Modul-Typ: IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 160,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.