Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck-boost chopper; Urmax: 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM200GARL066T
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM200GARL066T 21915260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS5
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 200A
Kollektorstrom im Impuls: 400A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;buck-boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 380,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,91*
€ 453,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,73*
€ 434,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,12*
€ 383,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,44*
€ 375,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,65*
€ 370,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 281,72*
€ 335,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.