Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,7kV; Ic: 248A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM200GAR17E4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM200GAR17E4 22895140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS3
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 248A
Kollektorstrom im Impuls: 1170A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: buck chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 172,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,64*
€ 200,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.