Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM200GAR12E4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM200GAR12E4 22892420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 200A
Kollektorstrom im Impuls: 600kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: buck chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 228,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,36*
€ 271,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.