Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,7kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM200GAL17E4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM200GAL17E4 22895110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS3
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 248A
Kollektorstrom im Impuls: 1170A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 175,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.