Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 650V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM195GB07E3
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM195GB07E3 22895610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS2
Rückspannung max.: 650V
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 200A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 135,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.