Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 650V; Ic: 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM195GAL07E3
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM195GAL07E3 22895620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS2
Rückspannung max.: 650V
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 200A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.