Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 1,7kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM150GB17E4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM150GB17E4 22895050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS2
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 150A
Kollektorstrom im Impuls: 950A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 133,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.