Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 1,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM150GB12VG
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM150GB12VG 22892052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 169A
Kollektorstrom im Impuls: 774A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 218,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,09*
€ 254,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,18*
€ 226,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.