Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM150GAR12V
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM150GAR12V 22892403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS2
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 150A
Kollektorstrom im Impuls: 450A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: buck chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.