Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM150GAR12F4G
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM150GAR12F4G 22896160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 150A
Kollektorstrom im Impuls: 300A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: buck chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 190,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.