Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM150GAL12T4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM150GAL12T4 22892300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS2
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 179A
Kollektorstrom im Impuls: 450A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.