Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM100GAR12F4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM100GAR12F4 22896030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS2
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 100A
Kollektorstrom im Impuls: 200A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: buck chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.