Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 1,2kV; If: 360A; SEMITRANS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; einzelne Diode; 1,2kV; If: 360A; SEMITRANS4
Modul: Diodenl; einzelne Diode; 1,2kV; If: 360A; SEMITRANS4
Artikel-Nr.:
     2805-SKKE600F12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKE600F12 22890810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS4
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,5V
Vorwärtsstrom: 360A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 5,8kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.