Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 2,2kV; If: 600A; SEMIPACK4; A42


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKE600/22H4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKE 600/22 H4 07896180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK4
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsstrom max.: 930A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 600A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 18kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A42
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 283,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,08*
€ 290,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.