Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 2kV; If: 600A; SEMIPACK4; A42; 930A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKE600/20H4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKE 600/20 H4 07896170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK4
Rückspannung max.: 2kV
Vorwärtsstrom max.: 930A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 600A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 18kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A42
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 302,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,22*
€ 359,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,76*
€ 335,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,47*
€ 301,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.