Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 1,2kV; If: 600A; SEMIPACK4; A42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; einzelne Diode; 1,2kV; If: 600A; SEMIPACK4; A42
Modul: Diodenl; einzelne Diode; 1,2kV; If: 600A; SEMIPACK4; A42
Artikel-Nr.:
     2805-SKKE600/12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKE 600/12 07896150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK4
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 930A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 600A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 18kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A42
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,51*
€ 363,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,91*
€ 344,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,13*
€ 310,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,66*
€ 284,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 225,83*
€ 268,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,06*
€ 263,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.