Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 1,6kV; If: 380A; SEMIPACK3; A77b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; einzelne Diode; 1,6kV; If: 380A; SEMIPACK3; A77b
Modul: Diodenl; einzelne Diode; 1,6kV; If: 380A; SEMIPACK3; A77b
Artikel-Nr.:
     2805-SKKE380/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKE 380/16 07898590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK3
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 600A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 380A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 10kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A77b
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.