Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 80A; SEMIPACK1; 140A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 80A; SEMIPACK1; 140A
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 80A; SEMIPACK1; 140A
Artikel-Nr.:
     2805-SKKD81/12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKD 81/12 07897102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 140A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 80A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 2kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.