Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,4kV; If: 45A; SEMIPACK1; A10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,4kV; If: 45A; SEMIPACK1; A10
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,4kV; If: 45A; SEMIPACK1; A10
Artikel-Nr.:
     2805-SKKD46/14
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKD 46/14 07897062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 90A
Vorwärtsspannung max.: 1,95V
Vorwärtsstrom: 45A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 600A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A10
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.