Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,6kV; If: 380A; SEMIPACK3; A78b


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKD380/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKD 380/16 07898575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK3
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 600A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 380A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 10kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A78b
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 290,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,38*
€ 345,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,82*
€ 341,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,05*
€ 299,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.