Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,6kV; If: 26A; SEMIPACK1; A10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,6kV; If: 26A; SEMIPACK1; A10
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,6kV; If: 26A; SEMIPACK1; A10
Artikel-Nr.:
     2805-SKKD26/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKD 26/16 07897032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 60A
Vorwärtsspannung max.: 1,35V
Vorwärtsstrom: 26A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 0,55kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A10
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.