Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 800V; If: 160A; SEMIPACK2; A23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 800V; If: 160A; SEMIPACK2; A23
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 800V; If: 160A; SEMIPACK2; A23
Artikel-Nr.:
     2805-SKKD162/08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKD 162/08 07891000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 800v
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 310A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 160A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 6kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A23
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.