Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 800V; If: 100A; SEMIPACK1; A10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 800V; If: 100A; SEMIPACK1; A10
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 800V; If: 100A; SEMIPACK1; A10
Artikel-Nr.:
     2805-SKKD100/08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKD 100/08 07897141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 800v
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 175A
Vorwärtsspannung max.: 1,35V
Vorwärtsstrom: 100A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 2kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A10
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.