Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; SKiM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIM400GD126DM
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIM400GD126DM 23916530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SKiM4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.112,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,91*
€ 1.324,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,47*
€ 1.298,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.017,83*
€ 1.211,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,10*
€ 1.192,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,44*
€ 1.173,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,79*
€ 1.155,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.