Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; SKiM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIM304GD12T4D
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIM304GD12T4D 23916500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SKiM4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 684,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,43*
€ 814,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,04*
€ 791,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 598,05*
€ 711,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,47*
€ 694,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,23*
€ 683,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,98*
€ 665,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.