Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 300A; SKiM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIM301TMLI12E4B
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIM301TMLI12E4B 23918960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SKiM4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;Dreiphasen-Wechselrichter TNPC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 465,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,48*
€ 553,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,07*
€ 543,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 413,45*
€ 492,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,07*
€ 489,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,22*
€ 477,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,10*
€ 443,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.