Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; SKiM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIM300GD126DL
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIM300GD126DL 23916490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SKiM4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 788,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,92*
€ 938,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,04*
€ 917,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 691,78*
€ 823,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,75*
€ 808,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,62*
€ 795,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,19*
€ 776,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.