Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; SKiM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIM300GD126D
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIM300GD126D 23916190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SKiM4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 908,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,07*
€ 1.080,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,11*
€ 1.053,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 795,04*
€ 946,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,17*
€ 933,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,78*
€ 918,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,57*
€ 897,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.