Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 290A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP39TMLI12T4V2
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 39TMLI12T4V2 25232780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 290A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;Dreiphasen-Wechselrichter TNPC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 431,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,41*
€ 513,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,86*
€ 497,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 369,49*
€ 439,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,52*
€ 433,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 327,96*
€ 390,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,21*
€ 385,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,08*
€ 354,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.