Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 1,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP39GB12E4V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 39GB12E4V1 M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 400A
Kollektorstrom im Impuls: 1,2kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 442,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,09*
€ 526,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,47*
€ 512,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 380,02*
€ 452,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,33*
€ 446,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 337,69*
€ 401,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,70*
€ 397,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,75*
€ 365,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.