Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor,gemeinsamer Emitter; IGBT x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP39GA12T4V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 39GA12T4V1 25232770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor;gemeinsamer Emitter
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 150A
Kollektorstrom im Impuls: 450A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;IGBT x3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 303,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,27*
€ 360,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,31*
€ 337,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,69*
€ 295,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,36*
€ 259,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.