Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,2kV
Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,2kV
Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP39ANB16V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 39ANB16V1 25230180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 124A
Kollektorstrom im Impuls: 280A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Frequenzwandler;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;1-Phasendiodenbrücke;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,69*
€ 314,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.