Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; P: 30kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP39AC126V2
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 39AC126V2 25230550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 3
Leistung: 30kW
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 140A
Kollektorstrom im Impuls: 280A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 521,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,35*
€ 620,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,45*
€ 595,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 442,51*
€ 526,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,95*
€ 508,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 383,59*
€ 456,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,92*
€ 453,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,90*
€ 436,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.