Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 650V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP38GB07E3V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 38GB07E3V1 25240719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 3
Rückspannung max.: 650V
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 323,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,70*
€ 385,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,75*
€ 357,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,33*
€ 314,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,38*
€ 307,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.