Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP38GAL12E4V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 38GAL12E4V1 25241239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 337,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,06*
€ 401,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,97*
€ 365,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,47*
€ 323,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,58*
€ 306,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.