Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP37AC12F4V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 37AC12F4V1 25233020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 75A
Kollektorstrom im Impuls: 225A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasige IGBT-Brücke, OE-Ausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 358,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,54*
€ 426,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,20*
€ 411,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,35*
€ 333,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 254,27*
€ 302,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,95*
€ 280,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.