Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP36NAB126V10
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 36NAB126V10 25230990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 80A
Kollektorstrom im Impuls: 140A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 487,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,28*
€ 579,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,04*
€ 558,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,80*
€ 493,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,73*
€ 475,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 359,08*
€ 427,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,51*
€ 424,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,44*
€ 406,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.