Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 70A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP36NAB126V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 36NAB126V1 25230120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 3
Leistung: 18,5kW
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 70A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;buck chopper;Thermistor;3-phasen Brücke MOSFET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 432,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,78*
€ 515,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,45*
€ 495,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 376,45*
€ 447,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,90*
€ 442,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,47*
€ 434,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,69*
€ 403,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.