Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 50A
Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP35NAB126V10
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 35NAB126V10 25230130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 3
Leistung: 15kW
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 50A
Kollektorstrom im Impuls: 100A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Frequenzwandler;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,34*
€ 418,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,63*
€ 391,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,15*
€ 345,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,47*
€ 327,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 247,82*
€ 294,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,10*
€ 290,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,19*
€ 275,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.