Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP28TMLI12F4V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 28TMLI12F4V1 25232820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 2
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 80A
Kollektorstrom im Impuls: 240A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;Dreiphasen-Wechselrichter TNPC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 194,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,68*
€ 231,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.