Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Brücke H,NTC Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP28GH066V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 28GH066V1 25232490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 2
Leistung: 7,5kW
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 100A
Kollektorstrom im Impuls: 200A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;Brücke H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 250,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,77*
€ 284,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.