Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,8kV; Ic: 98A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP28ANB18V3
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 28ANB18V3 25238230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 2
Rückspannung max.: 1,8kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 98A
Kollektorstrom im Impuls: 200A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;NTC Thermistor;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 197,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.